Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Starter (za fluo cijevi) OSRAM ST-111 pak. 25 kos 4-80W

Šifra: 1041857

EAN: 4050300854045

OSRAM-Ledvance

854045

No product image

Starter za fluorescentne žarulje proizvođača Osram namijenjen je paljenju fluo cijevi T5 i T8 snage 4 W... 65 W, 80 W i kompaktnih fluo žarulja s grlom 2G11 snage 18 W, 24 W, 36 W – PAKIRANJE 25 komada

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
OSRAM
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
4-80

Ostali podaci ili svojstva

Elektronički
Ne
Prikladno za visokotlačnu natrijevu svjetiljku
Ne
Prikladno za kompaktnu fluorescentnu svjetiljku
Da
Prikladno za halogenu metalnu svjetiljku
Ne
Pogodno za niskotlačnu natrijevu svjetiljku
Ne
Prikladno za fluorescentne svjetiljke
Da
Strujni krug
Jednostruki

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije