Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Starter (za fluo cijevi) OSRAM ST-151 GRP 4-22W

Šifra: 1041856

EAN: 4050300012803

OSRAM-Ledvance

012803

No product image

Starter za fluorescentne žarulje proizvođača Osram namijenjen je paljenju fluo cijevi T5 i T8 snage 4 W... 22 W i kompaktnih fluo žarulja s grlom 2G11 snage 18 W

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
OSRAM
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
4-22

Ostali podaci ili svojstva

Elektronički
Ne
Prikladno za kompaktnu fluorescentnu svjetiljku
Da
Prikladno za halogenu metalnu svjetiljku
Ne
Pogodno za niskotlačnu natrijevu svjetiljku
Ne
Prikladno za fluorescentne svjetiljke
Da
Strujni krug
tandem

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije