Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Stezaljka za gromobran FRANZI za obrube - Okretljiva 360° + Uniclip O za 8 – 10 mm 2 x M6

Šifra: 2781150

EAN: 3830044253516

FRANZI

100351 - 100351

No product image

Kopča za naplatak zakretna za 360 °C. RF za provodnik fi 8mm.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FRANZI
Vrsta poveznika
O
Prikladno za povezivanje
za 8-10 mm
Vrsta vijka za pričvršćivanje
2 x M6

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije