Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Stezaljka za gromobran Obo Bettermann 249 8-10 VA Višenamjenska spojna stezaljka Okrugli vodič Rd 8-10/Rd 8-10 Nehrđajući čelik V2A Neobrađeno Šesterokutni vijak

Šifra: 2761566

EAN: 4012195417910

Obo Bettermann

5311551 - 249 8-10 VA

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Vrsta poveznika
Večnamenska priključna sponka
Prikladno za povezivanje
Okrogel prevodnik Rd 8-10 / Rd 8-10
Materijal
Nehrđajući čelik V2A
Površina
Neobrađeno
Vrsta vijka za pričvršćivanje
Šesterokutni vijak

Ostali podaci ili svojstva

Okrugli vodič promjera 1 (mm)
8-10
Okrugli vodič promjera 2 (mm)
8-10

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije