Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Stezaljka za gromobran Obo Bettermann 250 A-FT Priključak čelik Vruće pocinčano Šesterokutni vijak

Šifra: 2761714

EAN: 4012195740537

Obo Bettermann

5313015 - 250 A-FT

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Vrsta poveznika
Spojnik
Materijal
Čelik
Površina
Vruće pocinčano
Vrsta vijka za pričvršćivanje
Šesterokutni vijak

Ostali podaci ili svojstva

Okrugli vodič promjera 1 (mm)
6-22
Širina ravnog vodiča 2 (mm)
0-50

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije