Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Telefonska utičnica EKONOMIK RJ11 Cat.3 BIJ IP20 2M Podžbukno Blister

Šifra: 1203719

EAN: 3831006924826

TEM ČATEŽ

KE38PW-B - 4317986

No product image

UTIČNICA TEL KS DOUBLE 2x RJ11 6/4

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EKONOMIK
Vrsta utičnog spoja
RJ11
Kategorija
Cat.3
Boja
v beli barvi
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Broj jedinica (M)
2
Podžbukno
Podometno

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za broj utikača/spojki
2
Vrsta pričvršćivanja
Ostalo
RAL broj
9003
Vrsta priključka
LSA
Smjer ispusta
Ravno
Sa zaštitom od prašine
Ne
Nadžbukno
ni površine montir.
Mehaničko kodiranje
ni mehansko kodiran.
Sastavljanje
Osnovni element sa cijelom pokrovnom pločom
Širina uređaja (mm)
80
Visina uređaja (mm)
80
Dubina uređaja (mm)
38
Podžbukna montaža
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije