Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Telefonska utičnica EKONOMIK RJ11 Cat.3 SRE IP20 1M Podžbukno Blister

Šifra: 1135038

EAN: 3831006911628

TEM ČATEŽ

KE36ES-B - 4317725

No product image

UTIČNICA TEL X RJ11 6/4

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EKONOMIK
Vrsta utičnog spoja
RJ11
Kategorija
Cat.3
Boja
Srebrna
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Broj jedinica (M)
1
Podžbukno
Podometno

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za broj utikača/spojki
1
Vrsta pričvršćivanja
okidno
RAL broj
9006
Vrsta priključka
LSA
Smjer ispusta
Ravno
Sa zaštitom od prašine
Ne
Nadžbukno
ni površine montir.
Mehaničko kodiranje
ni mehansko kodiran.
Sastavljanje
Osnovni element sa cijelom pokrovnom pločom
Širina uređaja (mm)
80
Visina uređaja (mm)
80
Dubina uređaja (mm)
38
Podžbukna montaža
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije