Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Telefonska utičnica MODUL RJ11 Cat.3 BEŽ IP20 1M Podžbukno Unipack

Šifra: 2743255

EAN: 3831006931602

TEM ČATEŽ

KM30IW-U - 6217899

No product image

UTIČNICA TEL LT RJ11 6/4 1M

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MODUL
Vrsta utičnog spoja
RJ11
Kategorija
Cat.3
Boja
Bež
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Broj jedinica (M)
1
Podžbukno
Podometno

Ostali podaci ili svojstva

Ugradnja kanalice
Da
Prikladno za broj utikača/spojki
1
Vrsta pričvršćivanja
Utisna montaža
RAL broj
1013
Vrsta priključka
Vijak
Smjer ispusta
Ravno
Sa zaštitom od prašine
Ne
Nadžbukno
ni površine montir.
Mehaničko kodiranje
ni mehansko kodiran.
Sastavljanje
Modularni uređaj za kućne sklopne uređaje
Širina uređaja (mm)
22,5
Visina uređaja (mm)
45
Dubina uređaja (mm)
38
Podžbukna montaža
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije