Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Telefonska utičnica New Unica RJ45 8(8) Cat.5E BEŽ IP20 podometna montaža

Šifra: 2800647

EAN: 3606481955111

SCHNEIDER ELECTRIC

NU341144

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
New Unica
Vrsta utičnog spoja
RJ45 8(8)
Kategorija
Cat.5E
Boja
Bež
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Podžbukno
podometna montaža

Ostali podaci ili svojstva

Ugradnja kanalice
Ne
Podni spremnik/podna montaža
Ne
Sa sabirnicama/spojkama
Da
Prikladno za broj utikača/spojki
1
Vrsta pričvršćivanja
Pokrenuti (utisnuti)
RAL broj
RAL 1013
Vrsta priključka
Stezaljka za rezanje
Zaštićene utičnice
Ne
Podmazano kućište
Ne
Zasebni priključak za uzemljenje
Ne
Centralna pločica
Da
Poklopac
Ne
S tekstnim poljem
Da
Mogućnost dizajna
Da
Zasebno rasterećenje kabela
Da
Način montaže priključka zaštite
Obujmica
Smjer ispusta
Ravno
Sa zaštitom od prašine
Da
Terminalni otpor
Ne
Nadžbukno
Ne
Mehaničko kodiranje
Ne
Označavanje bojama
Da
Sastavljanje
Modularni uređaj za kućne sklopne uređaje
Širina uređaja (mm)
45
Visina uređaja (mm)
45
Dubina uređaja (mm)
40,5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije