Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Teretna / rastavna sklopka ABB 63A 3P 63A 3P

Šifra: 2601404

EAN: 6417019392912

ABB

1SCA105332R1001 - OT63F3

No product image

Prekidač za odvajanje opterećenja serije OT s nazivnom strujom 63 A, 3 puna, bez poluge za uključivanje/isključivanje, ugradnja na DIN šinu

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ABB
Nazivna trajna struja Iu (A)
63
Broj polova (P)
3

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba kao glavni prekidač
Da
Izvedba kao prekidač za održavanje/popravljanje
Da
Izvedba kao sigurnosni prekidač
Ne
Izvedba opreme za isključivanje u slučaju nužde
Ne
Maks. nazivni radni napon Ue pri AC (V)
750
Nazivna operativna snaga pri AC-23, 400 V (kW)
22
Uvjetna nazivna struja kratkog spoja Iq (kA)
50
Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata
0
Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata
0
Broj pomoćnih kontakata kao preklopnih kontakata
0
Optimalni pogon motora
Ne
Integrirani motorni pogon
Ne
Opcionalni naponski okidač
Ne
Konstrukcija uređaja
Kompletni uređaj u kućištu
Prikladno za pričvršćivanje na pod
-
Prikladno za pričvršićivanje sprijeda, 4 rupe
Ne
Prikladno za pričvršćivanje sprijeda, centralno
Ne
Prikladno za ugradnju razdjelnika
Da
Prikladno za međuugradnju
-
Izvedba elementa upravljanja
Ostalo
Blokirajuće
Ne
Vrsta priključka glavnog strujnog kruga
Vijačni priklop
Vrsta zaštite (IP), na prednjoj strani
IP20
Verzija kao prekidač za vožnju unazad
Ne
Nazivni radni napon (V)
750
Nazivna trajna struja na AC-21, 400 V (A)
63
Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW)
-
Nazivna izlazna jakost kratkospojne struje Icw (kA)
1,5
Preklopna snaga na 400 V (kW)
22
Boja pričvrsnih elemenata
-
Broj prekidača
1
Nazivna trajna struja na AC-23, 400 V (A)
63
Stupanj zaštite (NEMA)
Ostalo
S predmontiranim kablovima
-
Širina u modularnim razmacima
-
Dubina (mm)
72,5
Visina (mm)
91,5
Širina (mm)
52,5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije