Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Teretna / rastavna sklopka ABB OT160E03C 3P

Šifra: 2852291

EAN: 6417019250380

ABB

1SCA022767R0030 - OT160E03C

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ABB
Broj polova (P)
3

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba kao glavni prekidač
Da
Izvedba kao prekidač za održavanje/popravljanje
Da
Izvedba kao sigurnosni prekidač
Ne
Izvedba opreme za isključivanje u slučaju nužde
Ne
Maks. nazivni radni napon Ue pri AC (V)
1000
Nazivna operativna snaga pri AC-23, 400 V (kW)
90
Optimalni pogon motora
Ne
Integrirani motorni pogon
Ne
Opcionalni naponski okidač
Ne
Konstrukcija uređaja
Ugrađeni uređaj, uz priključivanje
Prikladno za pričvršćivanje na pod
Ne
Prikladno za pričvršićivanje sprijeda, 4 rupe
Da
Prikladno za pričvršćivanje sprijeda, centralno
Ne
Prikladno za ugradnju razdjelnika
Da
Prikladno za međuugradnju
Ne
Izvedba elementa upravljanja
Ostalo
Blokirajuće
Da
Vrsta zaštite (IP), na prednjoj strani
IP20
Verzija kao prekidač za vožnju unazad
Ne
Nazivni radni napon (V)
od 1000 do 1000
Nazivna trajna struja na AC-21, 400 V (A)
160
Nazivna izlazna jakost kratkospojne struje Icw (kA)
8
Preklopna snaga na 400 V (kW)
90
Boja pričvrsnih elemenata
Črna
Broj prekidača
1
Nazivna trajna struja na AC-23, 400 V (A)
160
Stupanj zaštite (NEMA)
1
Dubina (mm)
160
Visina (mm)
150
Širina (mm)
170

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije