Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Teretna / rastavna sklopka SENTRON 3VA1112-1AA36-0AA0 125A 3P

Šifra: 2875325

EAN: 4042948800621

SIEMENS

3VA1112-1AA36-0AA0 - 3VA11121AA360AA0

No product image

Odklopnik 3VA1 IEC okvir 160 3-polni SD100, In=125 A brez preklopa...

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SENTRON
Nazivna trajna struja Iu (A)
125
Broj polova (P)
3

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba kao glavni prekidač
Da
Izvedba kao prekidač za održavanje/popravljanje
Da
Izvedba kao sigurnosni prekidač
Da
Izvedba opreme za isključivanje u slučaju nužde
Da
Maks. nazivni radni napon Ue pri AC (V)
690
Optimalni pogon motora
Da
Integrirani motorni pogon
Ne
Opcionalni naponski okidač
Da
Prikladno za pričvršćivanje na pod
Ne
Prikladno za pričvršićivanje sprijeda, 4 rupe
Da
Prikladno za pričvršćivanje sprijeda, centralno
Ne
Prikladno za ugradnju razdjelnika
Ne
Prikladno za međuugradnju
Ne
Izvedba elementa upravljanja
Ozibna poluga
Blokirajuće
Ne
Vrsta zaštite (IP), na prednjoj strani
IP40
Nazivna trajna struja na AC-21, 400 V (A)
125
Boja pričvrsnih elemenata
Črna
Nazivna trajna struja na AC-23, 400 V (A)
125
Stupanj zaštite (NEMA)
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije