Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Tipka Living NOW CRN Simbol "strelice" nadzorno okno 1M

Šifra: 2794522

EAN: 8005543611524

BTICINO

KG06

No product image

Pomični poklopac za estetsku završnu obradu prekidača za sjenilo, 1 modul, crni

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Living NOW
Boja
Črna
Utisak/oznaka
Simbol "strelice"
Kontrolni prozorčić/ispuštanje svjetla
nadzorno okno
Broj jedinica (M)
1

Ostali podaci ili svojstva

Korištenje
Prekidač/regulator rasvjete
Vrsta pričvršćivanja
Pokrenuti (utisnuti)
Izvedba
Središnja ploča s pokrovom
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Da
Površina
Neobrađeno
Izvedba površine
Mat
Prikladno za tastersku spojku sustava sabirnica
Ne
RAL broj (slično)
7015
S poljem za označavanje
Ne
Sa zamjenjivom lećom/simbolom
Da
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP20
Otporno na udarce
IK00
Širina (mm)
22
Visina (mm)
86
Dubina (mm)
7
Antibakterijski tretman
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije