Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Tipka MODUL ANTR sa simbolom "žaluzine" 1M Unipack

Šifra: 2780400

EAN: 3831006985414

TEM ČATEŽ

TM11ATNT10-U - 6231018

No product image

GUMB 1M NA NT 10

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MODUL
Boja
Antracit
Utisak/oznaka
sa simbolom "žaluzine"
Broj jedinica (M)
1

Ostali podaci ili svojstva

Vrsta pričvršćivanja
Pokrenuti (utisnuti)
Izvedba
Tipkalo
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Da
Izvedba površine
Mat
RAL broj (slično)
7016
S poljem za označavanje
Ne
Sa zamjenjivom lećom/simbolom
Ne
Širina (mm)
22,55
Visina (mm)
45
Dubina (mm)
7

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije