Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Tipka MODUL SRE Simbol "svjetlo" indikator 1M Unipack

Šifra: 2723612

EAN: 3831006938144

TEM ČATEŽ

TM11ESIN02-U - 6224598

No product image

KLJUČ 1M ES U 02

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MODUL
Boja
Srebrna
Utisak/oznaka
Simbol "svjetlo"
Kontrolni prozorčić/ispuštanje svjetla
Indikator
Broj jedinica (M)
1

Ostali podaci ili svojstva

Korištenje
Sklopka/tipkalo
Vrsta pričvršćivanja
Utisna montaža
Izvedba
Tipkalo
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Duroplast
Bez halogena
Da
Izvedba površine
Mat
RAL broj (slično)
9006
S poljem za označavanje
Ne
Sa zamjenjivom lećom/simbolom
Da
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP20
Širina (mm)
22,55
Visina (mm)
45
Dubina (mm)
7

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije