Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Tipkalo CHORUS svjetlo Podžbukno 1P NO BIJ 16A Fluorescentna rasvjeta IP41 1M

Šifra: 1169008

EAN: 8011564277007

GEWISS

GW10151

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
CHORUS
Način montaže
Podžbukno
Vrsta spajanja
1P NO
Boja
v beli barvi
Izmjerena struja (A)
16
Osvjetljenje
Osvetlitev s tlivko
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP41
Broj jedinica (M)
1

Ostali podaci ili svojstva

Materijal
Plastika
Bez halogena
ni brezhalogen
Izvedba površine
Briliant
RAL broj (slično)
RAL 9010
Nazivni napon (V)
250
Tekstualno polje / površina za natpis
z info mestom
Broj aktivirajućih klackalica
1
Kontakt za povratne informacije
brez kont.pov.info.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije