Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Tipkalo EKONOMIK Podžbukno 1P NO SRE 10A Ne IP20 ZVONO, blister

Šifra: 1135035

EAN: 3831006911543

TEM ČATEŽ

SE11ESTI50-B - 4315306

No product image

JEDNOPOLNI GUMB 10A 250V~ TI 50

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EKONOMIK
Način montaže
Podžbukno
Vrsta spajanja
1P NO
Boja
Srebrna
Izmjerena struja (A)
10
Osvjetljenje
Ne
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP20

Ostali podaci ili svojstva

Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Duroplast
Bez halogena
ni brezhalogen
Površina
Neobdelano
Izvedba površine
Mat
Način upotrebe
Ozibni prekidač/gumb
Nazivni napon (V)
250
Vrsta pričvršćivanja
okidno
Tekstualno polje / površina za natpis
brez info mesta
Broj aktivirajućih klackalica
2
Kontakt za povratne informacije
Ne
Broj modula (sustav modula)
1
Širina uređaja (mm)
22,5
Visina uređaja (mm)
45
Dubina uređaja (mm)
22

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije