Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Tipkalo MODUL Ugrađena instalacija 1P NO ANTR 16A 1M Unipack

Šifra: 2779537

EAN: 3831006984516

TEM ČATEŽ

SM11AT-U - 6215730

No product image

JEDNOPOLNI GUMB 16A 250V~ 1M

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MODUL
Način montaže
Ugrađena instalacija
Vrsta spajanja
1P NO
Boja
Antracit
Izmjerena struja (A)
16
Broj jedinica (M)
1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije