Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Tipkalo PLEXO Ugradbeno Dvosmjerna sklopka BIJ 10A indikator lokator IP55

Šifra: 2862711

EAN: 3414971880207

LEGRAND

069616L - Plexo

No product image

PLEXO MEH SERIJSKO MENJ TIPK OSV 10A BEL

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PLEXO
Način montaže
Ugradbeno
Vrsta spajanja
Menjalno stikalo
Boja
v beli barvi
Izmjerena struja (A)
10
Osvjetljenje
Indikator
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP55

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije