Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Tipkalo SYSTEM Ugrađena instalacija 1P NC BIJ 10A indikator 1M

Šifra: 2602500

EAN: 8011564077430

GEWISS

GW20531

No product image

Tipkalo Gewiss System za ugradnju u nosače, bijele boje, nazivna struja 10A, 1P MIRNI (NC) kontakt ugradbene širine 1M, mogućnost indikacije, vijčano pričvršćivanje vodiča.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SYSTEM
Način montaže
Ugrađena instalacija
Vrsta spajanja
1P NC
Boja
v beli barvi
Izmjerena struja (A)
10
Osvjetljenje
Indikator
Broj jedinica (M)
1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije