Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Traka za lijepljenje BizLine DUCT TAPE 50mm 25m 0,3mm SRE PE

Šifra: 2854691

EAN: 3700420311072

BizLine

BIZ 351020

No product image

Ljepljiva traka BizLine TRAKA 50mm 25m

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Širina (mm)
50
Dužina (m)
25
Debljina (mm)
0,3
Boja
Srebrna
Materijal
Polietilen PE

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije