Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
7 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2854691, EAN: 3700420311072
BizLine
BIZ 351020

Traka za lijepljenje BizLine DUCT TAPE 50mm 25m 0,3mm SRE PE

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2854692, EAN: 3700420311089
BizLine
BIZ 351021

Traka za lijepljenje BizLine ALUMINIJ 50mm 50m 0,08mm SRE Aluminij s ljepilom

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2864682, EAN: 3700420311119
BizLine
BIZ 351050 - 351050

Traka za lijepljenje BizLine označevalni RDEČE - BEL 50mm 33m 0,17mm PVC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2854693, EAN: 3700420311157
BizLine
BIZ 351070

Traka za lijepljenje BizLine Dvostranski DS, 19mm 10m 0,95mm BIJ PE

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1029970, EAN: 3830044410018
Iso-t
70077922777299

Traka za lijepljenje Isotrade UNITRAK 50mm 50m CRN

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1056252, EAN: 3830044410582
Iso-t
7007792277200

Traka za lijepljenje Isotrade NAJTRAK 20mm 10m CRN

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1147120, EAN: 3830044411275
Iso-t
0005659

Traka za lijepljenje Isotrade DS 20mm 10m

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije