Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Traka za lijepljenje BizLine označevalni RDEČE - BEL 50mm 33m 0,17mm PVC

Šifra: 2864682

EAN: 3700420311119

BizLine

BIZ 351050 - 351050

No product image

Opozorilni lepilni trak rdeče/bel , samolepilni 50 mm x 33 m x 0,17 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Širina (mm)
50
Dužina (m)
33
Debljina (mm)
0,17
Materijal
PVC

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije