Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Tuljak za odklopnik ABB izklopilna AC/DC 220V 220V

Šifra: 2849643

EAN: 8015644692193

ABB

1SDA066325R1 - SOR-C XT1..XT4 F/P 2

No product image

Zavojnica za prekidače XT1... XT4, nazivni naponi 220-240 V AC i 220-250 V DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ABB
Tip napona za aktiviranje
AC / DC
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
220
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
220

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
220
Izvedeno kao uklopni svitak
Ne
Izvedeno kao zavojnica za otvaranje
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije