Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Tuljak za odklopnik SCHNEIDER AC/DC 200V 200V

Šifra: 2611830

EAN: 3303430484523

SCHNEIDER ELECTRIC

48452 - LV Power circuit bre

No product image

Otpuštanje napona XF com – 200 do 250 V DC/AC 50/60 Hz

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Tip napona za aktiviranje
AC / DC
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
200
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
200

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
200
Izvedeno kao uklopni svitak
Da
Izvedeno kao zavojnica za otvaranje
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije