Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

TV, SAT utičnica MODUL Podžbukno osnovna 1 BIJ tip F, Unipack

Šifra: 1222956

EAN: 3831006931220

TEM ČATEŽ

KM15PW-U - 6217691

No product image

UTIČNICA SAT BASIC 0dB 1M

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MODUL
Način montaže
Podžbukno
Izvedba
osnovna
Broj ispusta
1
Boja
bijela

Ostali podaci ili svojstva

Prigušenje prolaza na 2150 MHz (dB)
<1
Pogodno za daljinsko napajanje
Ne
S poklopcem
Ne
Frekvencija (MHz)
0
Vrsta pričvršćivanja
Utisno pričvršćivanje
RAL broj (slično)
9003
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Širina uređaja (mm)
22,5
Visina uređaja (mm)
45
Dubina uređaja (mm)
25,5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije