Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

TV utičnica Asfora Podžbukno Završna utičnica 2 BIJ

Šifra: 2610630

EAN: 3606480526404

SCHNEIDER ELECTRIC

EPH3300121

No product image

Asfora – TV/R krajnja utičnica – 1 dB bijela

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Asfora
Način montaže
Podžbukno
Izvedba
Završna utičnica
Broj ispusta
2
Boja
bijela

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za modem kabela
Ne
Provodno prigušenje pri 860 MHz (dB)
1
Pogodno za daljinsko napajanje
Ne
S poklopcem
Da
Frekvencija (MHz)
od 10 do 830

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije