Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

TV utičnica CHORUS Podžbukno Završna utičnica 3 BIJ

Šifra: 1169080

EAN: 8011564257627

GEWISS

GW10381

No product image

TV-FM Utičnica Gewiss Chorus bijele boje, ugradbene širine 2M, krajnja 0 dB, za priključivanje radija i televizije.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
CHORUS
Način montaže
Podžbukno
Izvedba
Završna utičnica
Broj ispusta
3
Boja
bijela

Ostali podaci ili svojstva

Prigušenje priključka na 2150 MHz (dB)
0
Prikladno za modem kabela
Ne
Provodno prigušenje pri 860 MHz (dB)
0
Prigušenje prolaza na 2150 MHz (dB)
42125
Pogodno za daljinsko napajanje
Ne
Frekvencija (MHz)
2400
Priključno prigušenje pri 860 MHz (dB)
0
Broj modula (sustav modula)
2
Pokrov
Bez
Vrsta pričvršćivanja
Utisno pričvršćivanje
RAL broj (slično)
9003
Površina
Neobrađeno
Izvedba površine
Sjajno
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Širina uređaja (mm)
44,2
Visina uređaja (mm)
44
Dubina uređaja (mm)
32,6
Antibakterijski tretman
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije