Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

TV utičnica Classia Ugradbeno Prijelazni priključak 1Ch CRN 1M

Šifra: 2771715

EAN: 8005543632871

BTICINO

RG4202P14

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Classia
Način montaže
Ugradbeno
Izvedba
Prijelazni priključak
Broj ispusta
1
Boja
Crna
Broj jedinica (M)
1

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za modem kabela
Ne
Provodno prigušenje pri 860 MHz (dB)
10
Pogodno za daljinsko napajanje
Ne
Priključno prigušenje pri 860 MHz (dB)
10
Broj modula (sustav modula)
1
Pokrov
Središnja ploča s pokrovom
Vrsta pričvršćivanja
Utisno pričvršćivanje
RAL broj (slično)
9011
Površina
Neobrađeno
Izvedba površine
Mat
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Duroplast
Bez halogena
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Širina uređaja (mm)
22,3
Visina uređaja (mm)
45
Dubina uređaja (mm)
41,5
Min. dubina ugradbene kutije (mm)
31,7
Antibakterijski tretman
Ne
DAB+
Ne
Izvedba utičnice
TV

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije