Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

TV utičnica LEGRAND Podžbukno zvijezda 2

Šifra: 2608079

EAN: 3245067757864

LEGRAND

775786

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LEGRAND
Način montaže
Podžbukno
Izvedba
zvijezda
Broj ispusta
2

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za modem kabela
Ne
Provodno prigušenje pri 860 MHz (dB)
1,5
Pogodno za daljinsko napajanje
Ne
Priključno prigušenje pri 860 MHz (dB)
1,5
Bez halogena
Da
Otporno na udarce
IK04
Vrsta zaštite (IP)
IP21
Širina uređaja (mm)
71
Visina uređaja (mm)
71
Dubina uređaja (mm)
46
Min. dubina ugradbene kutije (mm)
40
Antibakterijski tretman
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije