Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

TV utičnica MODUL Podžbukno osnovna 1 BIJ Blister

Šifra: 1152201

EAN: 3831006911017

TEM ČATEŽ

KM10PW-B - 4317693

No product image

TV UTIČNICA BASIC 0dB 1M

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MODUL
Način montaže
Podžbukno
Izvedba
osnovna
Broj ispusta
1
Boja
bijela

Ostali podaci ili svojstva

Prigušenje priključka na 2150 MHz (dB)
0
Prikladno za modem kabela
ni za kabelski modem
Prigušenje prolaza na 2150 MHz (dB)
<1
Pogodno za daljinsko napajanje
Ne
S poklopcem
Ne
Frekvencija (MHz)
182744
Priključno prigušenje pri 860 MHz (dB)
0
Vrsta pričvršćivanja
Utisno pričvršćivanje
RAL broj (slično)
9003
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Širina uređaja (mm)
22,5
Visina uređaja (mm)
45
Dubina uređaja (mm)
24

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije