Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

TV utičnica VALENA Podžbukno Prijelazni priključak 1 BIJ 14dB

Šifra: 2632303

EAN: 3245067744314

LEGRAND

774431

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
VALENA
Način montaže
Podžbukno
Izvedba
Prijelazni priključak
Broj ispusta
1
Boja
bijela

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za modem kabela
Ne
Provodno prigušenje pri 860 MHz (dB)
1,5
Pogodno za daljinsko napajanje
Ne
Priključno prigušenje pri 860 MHz (dB)
14
Pokrov
Središnja ploča s pokrovom
RAL broj (slično)
9003
Površina
Neobrađeno
Izvedba površine
Sjajno
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Da
Otporno na udarce
IK04
Vrsta zaštite (IP)
IP21
Širina uređaja (mm)
82
Visina uređaja (mm)
82
Min. dubina ugradbene kutije (mm)
40
Antibakterijski tretman
Ne
DAB+
Ne
Izvedba utičnice
TV

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije