Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ugradni transformator zvona EVE SYS 230V / 8V 8VA 2M

Šifra: 1035411

EAN: 3838895005315

ETI

002411005 - ZT8/8-2M

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EVE SYS
Primarni napon (V)
230
Sekundarni napon 1 (V)
Razmejitev
Maks. izlazna snaga (W)
8

Ostali podaci ili svojstva

Sekundarni napon 2 (V)
6
Sekundarni napon 3 (V)
8
Vrsta transformatora
Standardni trafo za zvono
Prikladno za modularnu verziju
Da
Širina (mm)
54
Širina u modularnim razmacima
3

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije