Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

5 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2634935, EAN: 3389110102680
SCHNEIDER ELECTRIC
XB5KSG - Control & Signalling

SCHNEIDER Pulsni ton/kontinuirani ton 120V AC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2634936, EAN: 3389110102697
SCHNEIDER ELECTRIC
XB5KSM - Control & Signalling

SCHNEIDER Pulsni ton/kontinuirani ton 230V AC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2775439, EAN: 3606480542619
SCHNEIDER ELECTRIC
A9A15320

Ugradno zvono zujalica ACTI9 ITR iSO 230 VAC 80dB

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1205270, EAN: 3838895826682
ETI
002413001 - BE 220 V

Ugradno zvono zujalica EVE

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2797488, EAN: 4047621044941
SIEMENS
3SU1200-6KF10-1AA0 - 3SU12006KF101AA0

Ugradno zvono zujalica SIRIUS ACT Kontinuirani zvuk 230V -99999V AC 80 dB/10 c

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije