Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Uređaj za paljenje (HID) PHILIPS SND 58 35-600W 220-240V

Šifra: 2714765

EAN: 8711500930682

PHILIPS

913700185166

No product image

Pokretač/ignitor proizvođača Philips, kvadratni, prikladan za uključivanje metalhalogenih ili natrijevih žarulja snage 35 – 600 W napona 230 V.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PHILIPS
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
35-600
Nazivni napon (V)
220-240

Ostali podaci ili svojstva

Elektronički
Da
Prikladno za visokotlačnu natrijevu svjetiljku
Da
Prikladno za kompaktnu fluorescentnu svjetiljku
Ne
Prikladno za halogenu metalnu svjetiljku
Ne
Pogodno za niskotlačnu natrijevu svjetiljku
Ne
Prikladno za fluorescentne svjetiljke
Ne
Strujni krug
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije