Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Utičnica 4BOX P40 pametna Wi-Fi Bticino Matix Podžbukno 16A 250V Dječja zaštita IP40 2M BIJ

Šifra: 2863890

EAN: 8053839324368

FINDER

4BP40S.AM - 4BP40SAM

No product image

Univerzalna pametna vtičnica P40 (schuko + bipasso) z Wi-Fi komunikacijo, opremljena s tipko, indikatorjem porabe ter relejem (16 A), širina 2M. Kompatibilna z Bticino Matix, bela.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
4BOX
Način montaže
Podžbukno
Nazivna struja (A)
16
Nazivni napon (V)
250
S većom zaštitom od dodira
Otroška zaščita
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP40
Broj jedinica (M)
2
Boja
v beli barvi

Ostali podaci ili svojstva

Tekstualno polje / površina za natpis
z info mestom
Izvedba
-
Transpaerntno
-
Može se zaključavati
-
Mehanizam za izbacivanje
-
S radijskom rasvjetom
-
S orijentacijskom rasvjetom
brez usmerjene razs.
Zaštita od prenapona
prenapetostna zašč.
Zaštita od struje kvara
zaščita tok. preob.
S finim osiguračem
z mini varovalko
Opskrba posebnom strujom
-
Broj preklopnih utičnica
1
Vrsta pričvršćivanja
-
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
brezhalogen.
Površina
-
Izvedba površine
Sjajno
Zarotirani središnji umetak
-
Utisak/oznaka
-
Vrsta priključka
Terminal pričvršćen vijcima
S preklopnim poklopcem
-
Mjerenje struje kvara (mA)
16400
Frekvencija (Hz)
od 50 do 60
Širina uređaja (mm)
47
Visina uređaja (mm)
49
Dubina uređaja (mm)
43,1
S ugrađenim USB napajanjem
-
Broj modula (sustav modula)
2
Izolirana ugradnja
-
S prekidačem za uklj./isklj.
z vklop/izklop
S funkcijom brušenja
-
Otporno na udarce
-
Zaštita od kontakta
zaščitni kontakt
Okrugla igla zaštitnog uzemljenja
ni zašč.krog zemlje
Broj aktivnih pinova (okruglo)
3
Broj aktivnih pinova (ravni)
-
Sa signalnom svjetiljkom
brez signalne lučke
Broj faza
1
RAL broj (slično)
-
Antibakterijski tretman
-
Min. dubina ugradbene kutije (mm)
-
Dostupna IFTTT podrška
-
Kompatibilan s Apple HomeKit
nezdružlj. z HomeKit
Kompatibilan s Google pomoćnikom
združl.z Assistantom
Kompatibilan s Amazon Alexa
združljivo z Alexa
Metalik boja
-
Vrsta USB napajanja
-

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije