Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Utičnica 4BOX Side Gewiss System Podžbukno 16A 250V Dječja zaštita IP20 2M BIJ

Šifra: 2863913

EAN: 8057741992820

FINDER

4B.G20.H21 - 4BG20H21

No product image

Vtičnica Side (schuko ali 2 x bipasso), širina 2M. Kompatibilno z Gewiss System, bela.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
4BOX
Način montaže
Podžbukno
Nazivna struja (A)
16
Nazivni napon (V)
250
S većom zaštitom od dodira
Otroška zaščita
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP20
Broj jedinica (M)
2
Boja
v beli barvi

Ostali podaci ili svojstva

Tekstualno polje / površina za natpis
z info mestom
Izvedba
Večstandardna vtičnica
Transpaerntno
netransparentno
Može se zaključavati
brez ključavnice
Mehanizam za izbacivanje
neizmetni mehanizem
S radijskom rasvjetom
brez funkci.razsvet.
S orijentacijskom rasvjetom
brez usmerjene razs.
Zaštita od prenapona
brez prenap.zašč.
Zaštita od struje kvara
ne zašč.tok. preob.
S finim osiguračem
brez mini varovalko
Opskrba posebnom strujom
brez posebnega napajanja
Broj preklopnih utičnica
2
Vrsta pričvršćivanja
zaskočna montaža
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
ni brezhalogen.
Površina
Neobdelano
Izvedba površine
Sjajno
Zarotirani središnji umetak
nevrtlij.osred.vlož.
Utisak/oznaka
Podatki
Vrsta priključka
Terminal pričvršćen vijcima
S preklopnim poklopcem
brez tečaj. na pok.
Mjerenje struje kvara (mA)
-
Frekvencija (Hz)
od 50 do 64
Širina uređaja (mm)
46,4
Visina uređaja (mm)
45,5
Dubina uređaja (mm)
40,2
S ugrađenim USB napajanjem
USB napaj.ni vgrajen
Broj modula (sustav modula)
2
Izolirana ugradnja
neizolirana montaža
S prekidačem za uklj./isklj.
brez stikala vkl/izk
S funkcijom brušenja
brez povratne zanke
Otporno na udarce
-
Zaštita od kontakta
zaščitni kontakt
Okrugla igla zaštitnog uzemljenja
ni zašč.krog zemlje
Broj aktivnih pinova (okruglo)
-
Broj aktivnih pinova (ravni)
-
Sa signalnom svjetiljkom
brez signalne lučke
Broj faza
1
RAL broj (slično)
-
Antibakterijski tretman
ni antibakterijski
Min. dubina ugradbene kutije (mm)
-
Dostupna IFTTT podrška
-
Kompatibilan s Apple HomeKit
-
Kompatibilan s Google pomoćnikom
-
Kompatibilan s Amazon Alexa
-
Metalik boja
-
Vrsta USB napajanja
A

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije