Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Utičnica ART 200 na veliko Podžbukno 16A 230V bez zašite djece IP20 2M Bez pokrova BIJ

Šifra: 1191519

EAN: 3838959666964

ELEKTROMATERIAL

8417257

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ART
Način montaže
Podžbukno
Nazivna struja (A)
16
Nazivni napon (V)
230
S većom zaštitom od dodira
brez zaščite otrok
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP20
Broj jedinica (M)
2
Pokrov
Bez pokrova
Boja
v beli barvi

Ostali podaci ili svojstva

Tekstualno polje / površina za natpis
brez
Transpaerntno
Ni transparenten
Može se zaključavati
brez
Mehanizam za izbacivanje
brez
S radijskom rasvjetom
brez
S orijentacijskom rasvjetom
brez
Zaštita od prenapona
brez
Zaštita od struje kvara
brez
S finim osiguračem
brez
Opskrba posebnom strujom
brez poseb.napajanja
Broj preklopnih utičnica
2
Vrsta pričvršćivanja
Vijačna
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
brezhalogen
Površina
Neobdelano
Izvedba površine
Mat
Funkcija isključivanja
brez
Zarotirani središnji umetak
nevrtlij.osred.vlož.
Utisak/oznaka
Brez
S preklopnim poklopcem
brez
Mjerenje struje kvara (mA)
/
Odvojak faze
razgraničavanje
Frekvencija (Hz)
/
Za „otežane uvete” (prema VDE)
ni za težke razmere
Širina uređaja (mm)
enojna
Visina uređaja (mm)
dvojna
Dubina uređaja (mm)
/
RAL broj (slično)
RAL 9010

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije