Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Utičnica CHORUS ital. Podžbukno 16A 230V z zaščito otrok IP20 1M BIJ

Šifra: 1165088

EAN: 8011564257894

GEWISS

GW10203

No product image

Utičnica Gewiss Chorus bijele boje, EURO, ugradbene širine 1M, 16 A 250 V AC, bez poklopca, vijčana veza

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
CHORUS
Način montaže
Podžbukno
Nazivna struja (A)
16
Nazivni napon (V)
230
S većom zaštitom od dodira
z zaščito otrok
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP20
Broj jedinica (M)
1
Boja
v beli barvi

Ostali podaci ili svojstva

Tekstualno polje / površina za natpis
Ne
Izvedba
Italijanski tip Bipasso
Transpaerntno
Ne
Može se zaključavati
Ne
Mehanizam za izbacivanje
Ne
S radijskom rasvjetom
Ne
S orijentacijskom rasvjetom
Ne
Zaštita od prenapona
Ne
Zaštita od struje kvara
Ne
S finim osiguračem
Ne
Opskrba posebnom strujom
brez posebnega napajanja
Vrsta pričvršćivanja
zaskočna montaža
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Ne
Površina
lakiran
Izvedba površine
Briliant
Funkcija isključivanja
brez funkci.zkloa
Zarotirani središnji umetak
Ne
Utisak/oznaka
brez odtisa
Vrsta priključka
Terminal pričvršćen vijcima
S preklopnim poklopcem
Ne
Odvojak faze
Bez
Frekvencija (Hz)
50
Za „otežane uvete” (prema VDE)
Ne
Širina uređaja (mm)
22
Visina uređaja (mm)
44
Dubina uređaja (mm)
25
S ugrađenim USB napajanjem
Ne
Broj modula (sustav modula)
1
Izolirana ugradnja
Da
S prekidačem za uklj./isklj.
Ne
S funkcijom brušenja
Ne
Zaštita od kontakta
Da
Okrugla igla zaštitnog uzemljenja
Da
Broj aktivnih pinova (okruglo)
2
Sa signalnom svjetiljkom
Ne
Broj faza
1
RAL broj (slično)
RAL 9010
Antibakterijski tretman
Ne
Min. dubina ugradbene kutije (mm)
35
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne
Metalik boja
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije