Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Utičnica EKONOMIK Podžbukno 16A 250V IP20 BIJ Profipack

Šifra: 2711215

EAN: 3831006969896

TEM ČATEŽ

VE10PW-P - 6117464

No product image

SCHUKO 2P+E 16A 250V~ UTIČNICA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EKONOMIK
Način montaže
Podžbukno
Nazivna struja (A)
16
Nazivni napon (V)
250
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP20
Boja
v beli barvi

Ostali podaci ili svojstva

Tekstualno polje / površina za natpis
brez info mesta
Izvedba
Zaščitni kontakt
Transpaerntno
Ni transparenten
Može se zaključavati
brez ključavnice
Mehanizam za izbacivanje
neizmetni mehanizem
S radijskom rasvjetom
brez funkci.razsvet.
Zaštita od prenapona
brez prenap.zašč.
Zaštita od struje kvara
ne zašč.tok. preob.
S finim osiguračem
brez mini varovalko
Opskrba posebnom strujom
brez posebnega napajanja
Broj preklopnih utičnica
0
Vrsta pričvršćivanja
Pritrditev s kleščami in vijakom
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Duroplast
Bez halogena
Da
Izvedba površine
Nije primjenjivo
Utisak/oznaka
brez odtisa
Vrsta priključka
Terminal pričvršćen vijcima
S preklopnim poklopcem
Ne
Odvojak faze
razgraničavanje znak -
Frekvencija (Hz)
50
Širina uređaja (mm)
45
Visina uređaja (mm)
45
Dubina uređaja (mm)
40
S prekidačem za uklj./isklj.
brez stikala vkl/izk
Otporno na udarce
IK08
Zaštita od kontakta
Da
RAL broj (slično)
9003

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije