Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Utičnica FONTANA Nadžbukno 16A 250V IP44 S poklopcem BIJ Dvostruki Horizontal BV Unipack

Šifra: 2770712

EAN: 3831006921153

TEM ČATEŽ

CF14PW-U - 4317912

No product image

SET UTIČNICA SCHUKO DVOSTRUKA VODORAVNA IP44 2x 2P+E 16A 250V~BV

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FONTANA
Način montaže
Nadžbukno
Nazivna struja (A)
16
Nazivni napon (V)
250
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP44
Pokrov
S poklopcem
Boja
v beli barvi

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije