Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Utičnica LIVINGLIGHT Ugrađena instalacija 16A 250V uz zaštitu djece 2M BIJ

Šifra: 2806735

EAN: 3838629802999

LEGRAND

N4140

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LIVINGLIGHT
Način montaže
Ugrađena instalacija
Nazivna struja (A)
16
Nazivni napon (V)
250
S većom zaštitom od dodira
z zaščito otrok
Broj jedinica (M)
2
Boja
v beli barvi

Ostali podaci ili svojstva

Tekstualno polje / površina za natpis
brez info mesta
Može se zaključavati
brez ključavnice
Mehanizam za izbacivanje
neizmetni mehanizem
Zaštita od prenapona
brez prenap.zašč.
S finim osiguračem
brez mini varovalko
Opskrba posebnom strujom
brez poseb.napajanja
Vrsta pričvršćivanja
klik
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
brezhalogen
Izvedba površine
Mat
Zarotirani središnji umetak
nevrtlij.osred.vlož.
Vrsta priključka
vijčani
S preklopnim poklopcem
brez tečaj. na pok.
Frekvencija (Hz)
50-60
Za „otežane uvete” (prema VDE)
ni za težke razmere

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije