Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Utičnica LOGIQ Podžbukno 16A 250V Dječja zaštita IP20 ANTR dvostruka Unipack

Šifra: 2789286

EAN: 3831006987548

TEM ČATEŽ

VQ16AT-U - 4417005

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LOGIQ
Način montaže
Podžbukno
Nazivna struja (A)
16
Nazivni napon (V)
250
S većom zaštitom od dodira
Otroška zaščita
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP20
Boja
Antracit

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba
Zaščitni kontakt
Vrsta pričvršćivanja
Pritrditev s kleščami in vijakom
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Da
Vrsta priključka
Terminal pričvršćen vijcima
Širina uređaja (mm)
45
Visina uređaja (mm)
45
Dubina uređaja (mm)
40
Zaštita od kontakta
Da
RAL broj (slično)
7016

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije