Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Utičnica sa sklopkom CEE PRATIKA P/O 32A 380-415 V (50+60 Hz) crvena 5P IP65 6h CRV bez

Šifra: 2612000

EAN: 3303430820970

SCHNEIDER ELECTRIC

82097

No product image

Unika utičnica sa zaključavanjem – 32 A – 3P + N + E – 380 do 415 V AC – IP65 – pl.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PRATIKA
IEC jačina struje (A)
32
Napon prema EN 60309-2
380-415 V (50+60 Hz) rdeča
Broj polova (P)
5
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Namještanje sata (h)
6
Identifikacijska boja
Crvena
Osigurač
Bez

Ostali podaci ili svojstva

Vrsta prekidača
Pomoćni kontakt
S FI zaštitnim prekidačem
Ne
Prazna mjesta na nosivoj tračnici
Ne
Matarijal kućišta
Plastika
Prekidač
0-1
Vojna izvedba
Ne
Izvedba prekidača
Pomoćni kontakt

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije