Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Utičnica sa sklopkom CEE SCHNEIDER 16A 400V 4P IP65 6h CRV Cilindrični osigurač

Šifra: 2612100

EAN: 3303430831860

SCHNEIDER ELECTRIC

83186 - Final distribution d

No product image

Unica utičn. sa zakl. – 16 A – 3P + N + E – 380 do 415 V AC – IP65 – zid

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
IEC jačina struje (A)
16
Napon prema EN 60309-2
400V
Broj polova (P)
4
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Namještanje sata (h)
6
Identifikacijska boja
Crvena
Osigurač
Cilindrični osigurač

Ostali podaci ili svojstva

Vrsta prekidača
Pomoćni kontakt
S FI zaštitnim prekidačem
Ne
Prazna mjesta na nosivoj tračnici
Ne
Matarijal kućišta
Plastika
Prekidač
Mehanički mehanizam za zaključavanje
Vojna izvedba
Ne
Izvedba prekidača
Pomoćni kontakt

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije