Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Utičnica ugradna CEE MENNEKES 16A 400V 5P IP44 6h CRV

Šifra: 1147809

EAN: 4015394011309

MENNEKES

ME1473 - 1473

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MENNEKES
IEC jačina struje (A)
16
Napon prema EN 60309-2
400V
Broj polova (P)
5
Vrsta zaštite (IP)
IP44
Namještanje sata (h)
6
Identifikacijska boja
Crvena

Ostali podaci ili svojstva

UL/CSA jačina struje (ako je željena UL izvedba) (A)
20
Priključna tehnika
Terminal pričvršćen vijcima
Smjer utičnog elementa
Pod kutom
Materijal
Plastika
Vojna izvedba
ni vojaški model
Razmak provrta, okomito (mm)
85
Uvođenje kabela
Ostalo
Nazivni napon (V)
399 - 400
Frekvencija mjerenja (Hz)
50 - 60

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije