Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Utičnica ugradna CEE PRATIKA 16A 110V 2P IP44 4h ŽUT

Šifra: 2724063

EAN: 3303432033323

SCHNEIDER ELECTRIC

PKF16F413

No product image

Utičnica PratiKa – vijak – kutna – 16 A – 2P + E – 100 do 130 V AC – ploča

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PRATIKA
IEC jačina struje (A)
16
Napon prema EN 60309-2
110V
Broj polova (P)
2
Vrsta zaštite (IP)
IP44
Namještanje sata (h)
4
Identifikacijska boja
Žuta

Ostali podaci ili svojstva

Priključna tehnika
Terminal pričvršćen vijcima
Smjer utičnog elementa
Pod kutom
Materijal
Plastika
Vojna izvedba
Ne
Dimenzije prirubnice, okomito (mm)
85
Dimenzije prirubnice, vodoravno (mm)
65
Razmak provrta, vodoravno (mm)
52
RAL broj
siva RAL 7035

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije