Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Utičnica zidna CEE IEC 309 32A 24/42V 3P IP44 4h ZEL

Šifra: 1181599

EAN: 8011564008571

GEWISS

GW62470

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
IEC 309
IEC jačina struje (A)
32
Napon prema EN 60309-2
24/42V
Broj polova (P)
3
Vrsta zaštite (IP)
IP44
Namještanje sata (h)
4
Identifikacijska boja
Zelena

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba
Nadžbukno
Priključna tehnika
Terminal pričvršćen vijcima
Materijal
Plastika
Vrsta pričvršćivanja
Vanjska montaža
Vojna izvedba
Ne
RAL broj
7035
Uvođenje kabela
Tuljac za zaštitu od savijanja
Izolirana ugradnja
Da
Obrada površine kontakata
Niklovano
Kontakni materijal
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije