Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Utičnica zidna CEE SEZ 16A 230V 3P IP44 6h PLA

Šifra: 1215562

EAN: 8584128106421

SEZ

10010642.00 - IZN1632

No product image

Stenska CEE vtičnica SEZ je industrijska priključna vtičnica za fiksno montažo na steno, namenjena varni in zanesljivi oskrbi enofaznih ali trifaznih porabnikov.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SEZ
IEC jačina struje (A)
16
Napon prema EN 60309-2
230V
Broj polova (P)
3
Vrsta zaštite (IP)
IP44
Namještanje sata (h)
6
Identifikacijska boja
Plava

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba
Nadžbukno
Priključna tehnika
Terminal pričvršćen vijcima
Materijal
Plastika
Vrsta pričvršćivanja
Unutarnja montaža
Vojna izvedba
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije