Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Utikač za kabel CEE IEC 309 16A 440V 4P IP44 11h Ravno CRV vij.

Šifra: 2776989

EAN: 8011564797413

GEWISS

GW60710H

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
IEC 309
IEC jačina struje (A)
16
Napon prema EN 60309-2
440V
Broj polova (P)
4
Vrsta zaštite (IP)
IP44
Namještanje sata (h)
11
Smjer utičnog elementa
Ravno
Identifikacijska boja
Crvena

Ostali podaci ili svojstva

Priključna tehnika
Terminal pričvršćen vijcima
Uvođenje kabela
Zglob
Izmjenjivač faze
Ne
Materijal
Plastika
Vojna izvedba
Ne
RAL broj
7035
Obrada površine kontakata
Niklovano
Kontakni materijal
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije